Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0012839/100
Cod. Produttore
0012839/100
Cod. EAN
4044774577661

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX 440 P
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttori: 4 x 1,5 mm²
  • Materiale isolante: PVC flessibile
  • Temperatura esercizio: -5°C a +70°C
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Adatto per: impianti industriali
  • Flessibilità: Alta
Descrizione del produttore: Scopri il cavo OLFLEX 440 P 4G1,5, un prodotto di alta qualità ideale per applicazioni elettriche. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo offre una straordinaria resistenza e flessibilità, rendendolo perfetto per ambienti industriali e commerciali. La sua configurazione a quattro conduttori da 1,5 mm garantisce prestazioni eccellenti, mentre il design compatto facilita l'installazione. Scegli OLFLEX per un'affidabilità senza pari nelle tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

105 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

8,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

105 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

33,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Produttore

Cavo 4G1,5Mmâ² Olflex 440 P