Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0012942
Cod. Produttore
0012942
Cod. EAN
4044773000948

Informazioni di prodotto

OLFLEX 440 CP 4G1,5
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX 440 CP con quattro conduttori di sezione 1,5 mm², realizzato con materiali di alta qualità per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Il conduttore è composto da fili di classe elevata, ottimizzati per una buona flessibilità e conducibilità. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono prestazioni costanti e durature, assicurando una superficie del conduttore trattata per migliorare la resistenza e la durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

170 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

10,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

162 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

64,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Produttore

Cavo 4G1,5Mmâ² Olflex 440 Cp