Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1311304/100
Cod. Produttore
1311304/100
Cod. EAN
4044777252794

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 4 x 1,5 mm²
  • Tipo cavo: OLFLEX 409 P
  • Alta affidabilità e sicurezza
  • Materiale conduttore: qualità superiore
  • Superficie ottimizzata conduttore
  • Flessibile e resistente
  • Adatto a vari ambienti
  • Serie: 409 P
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX 409 P con quattro conduttori da 1,5 mm² ciascuno, progettato per garantire alta affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Il conduttore è realizzato con materiale di qualità superiore e presenta una superficie ottimizzata per migliorare la conduttività e la durata nel tempo. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza, assicurando prestazioni costanti in diversi ambienti elettrici.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

126 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

8,6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

107,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

34,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G1,5Mmâ² Olflex 409 P Comando