Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1311304
Cod. Produttore
1311304
Cod. EAN
4044777179572

Informazioni di prodotto

OLFLEX 409 P 4G1,5
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX 409 P con 4 conduttori di sezione 1,5 mm², progettato per garantire affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e presenta una superficie specifica che assicura ottime prestazioni di conduzione elettrica. Adatto per applicazioni che richiedono una buona flessibilità e resistenza, questo cavo è ideale per installazioni in ambienti industriali e civili. La configurazione a 4 fili consente una distribuzione efficiente dell'energia, mantenendo elevati standard di sicurezza e durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

126 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

8,6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

107,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

34,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G1,5Mmâ² Olflex 409 P Comando