Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1308304/100
Cod. Produttore
1308304/100
Cod. EAN
4044777158072

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttori: 1,5 mm²
  • Numero conduttori: 4
  • Tipo cavo: OLFLEX 408 P
  • Materiale conduttori: Alta qualità
  • Flessibilità: Elevata
  • Applicazioni: Elettriche
  • Affidabilità: Ottimale
  • Serie: OLFLEX 408 P
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX 408 P con 4 conduttori di sezione 1,5 mm², caratterizzato da conduttori in materiale di alta qualità con superficie specifica per garantire affidabilità e prestazioni ottimali. Progettato per applicazioni elettriche che richiedono flessibilità e resistenza, questo cavo assicura una trasmissione efficiente della corrente elettrica mantenendo standard elevati di sicurezza e durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

99 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

7,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

90 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

28,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G1,5Mmâ² Olflex 408 P Comando