Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0011188
Cod. Produttore
0011188
Cod. EAN
4044773006124

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX 191 CY
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttori: 4G1,5 mm²
  • Flessibilità: Elevata
  • Resistenza meccanica: Alta
  • Applicazioni: Industriali
  • Materiali: Resistenti
  • Sicurezza: Affidabile
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX 191CY 4G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni superiori in ambienti industriali. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una grande flessibilità e resistenza alle sollecitazioni meccaniche. La configurazione 4G1,5 lo rende ideale per applicazioni che richiedono un'elevata affidabilità e sicurezza. OLFLEX è sinonimo di innovazione e qualità, rendendo questo prodotto una scelta eccellente per i professionisti del settore.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

191 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

10,3 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

206 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

61,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 4G1,5Mmâ² Olflex 191 Cy