Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0011188/75
Cod. Produttore
0011188/75
Cod. EAN
4044774539546

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX 191 CY
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttore: 4 x 1,5 mm²
  • Tipo di isolamento: Cloroprene
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Flessibilità: Buona
  • Utilizzo: Applicazioni elettriche
  • Normativa: CE conforme
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX 191CY 4G1,5, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Questo prodotto è realizzato con materiali durevoli, offrendo resistenza e affidabilità nel tempo. Il design versatile lo rende ideale per una vasta gamma di utilizzi, rendendolo una scelta perfetta per professionisti e hobbisti. Con OLFLEX 191CY 4G1,5, puoi contare su una soluzione elettrica che soddisfa le tue esigenze più elevate.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

191 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

10,3 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

206 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

61,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 4G1,5Mmâ² Olflex 191 Cy