Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0011138
Cod. Produttore
0011138
Cod. EAN
4044773006612

Informazioni di prodotto

OLFLEX 191 4G1,5
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX 191 4G1,5, un cavo di alta qualità ideale per applicazioni elettriche. Questo prodotto è progettato per garantire prestazioni affidabili e durature in vari ambienti. La sua costruzione robusta offre una resistenza eccellente e una protezione ottimale contro i fattori esterni. OLFLEX 191 è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e sicurezza nel cablaggio elettrico. Con la sua versatilità, si adatta perfettamente a diverse esigenze industriali e commerciali.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

112 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

8,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

121,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

32,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 4G1,5Mmâ² Olflex 191