Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0011138/150
Cod. Produttore
0011138/150
Cod. EAN
4044774538556

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX 191
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttori: 1,5 mm²
  • Numero conduttori: 4G
  • Isolamento: PVC resistente
  • Temperatura esercizio: -15°C a +70°C
  • Grado protezione: IP20
  • Certificazioni: CE conforme
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX 191 4G1,5, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una conduzione affidabile e duratura. La sua struttura a quattro conduttori da 1,5 mm rende OLFLEX 191 ideale per una varietà di utilizzi industriali. Con un design versatile e una protezione robusta, è perfetto per ambienti di lavoro esigenti, assicurando efficienza e sicurezza nelle installazioni elettriche.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

112 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

8,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

121,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

32,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 4G1,5Mmâ² Olflex 191