Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0015804
Cod. Produttore
0015804
Cod. EAN
4044773033090

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX 150 CY
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttori: 4 x 1,5 mm²
  • Tipo cavo: cavo elettrico flessibile
  • Applicazione: uso industriale
  • Materiale: isolamento resistente
  • Flessibilità: alta
  • Protezione: resistente ambienti
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX 150 CY 4G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per applicazioni industriali. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, offre prestazioni eccellenti in ambienti impegnativi. La sua struttura a quattro conduttori da 1,5 mm garantisce una trasmissione sicura ed efficiente dell'energia. Con un design flessibile, è ideale per installazioni in spazi ristretti. OLFLEX rappresenta l'affidabilità e l'innovazione nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

211 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

11,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

228 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

68,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 4G1,5Mmâ² Olflex 150 Cy