Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0015304/150
Cod. Produttore
0015304/150
Cod. EAN
4044774543574

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX 150
  • Conduttori: 4G1,5 mm²
  • Materiale: Alta qualità
  • Flessibilità: Elevata
  • Resistenza: Superiore
  • Applicazioni: Industriali
  • Uso: Commerciale
  • Durata: Affidabile
Descrizione del produttore: Scopri il cavo OLFLEX 150 4G1,5, un prodotto della rinomata famiglia OLFLEX. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. La sua struttura a quattro conduttori da 1,5 mm offre una flessibilità e una resistenza superiori, rendendolo ideale per ambienti industriali e commerciali. Con il cavo OLFLEX 150, puoi contare su una soluzione affidabile e duratura per le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

145 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

135 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

36 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 4G1,5Mmâ² Olflex 150