Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0015304
Cod. Produttore
0015304
Cod. EAN
4044773035292

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttori: 1,5 mm²
  • Numero conduttori: 4
  • Tipo cavo: OLFLEX 150
  • Conduttori: fili flessibili
  • Applicazioni: installazioni elettriche
  • Materiali: alta qualità
  • Affidabilità: elevata
  • Serie: OLFLEX
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX 150 con 4 conduttori di sezione 1,5 mm², realizzato con materiali di alta qualità per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Il conduttore è costituito da fili flessibili che assicurano una buona conduttività e facilità di posa. Questo cavo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e prestazioni costanti nel tempo.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

145 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

135 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

36 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 4G1,5Mmâ² Olflex 150