Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0015304/75
Cod. Produttore
0015304/75
Cod. EAN
4044774543567

Informazioni di prodotto

  • Configurazione: 4G1,5
  • Tensione nominale: non specificata
  • Materiale conduttore: rame
  • Isolamento: alta qualità
  • Applicazioni: industriali e commerciali
  • Durata: elevata
  • Resistenza meccanica: ottima
  • Serie: OLFLEX 150
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX 150 4G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni superiori in una varietà di applicazioni. Con una robusta costruzione e materiali premium, questo cavo offre un'eccellente resistenza e durata nel tempo. La configurazione 4G1,5 assicura una trasmissione efficiente dell'energia, rendendolo ideale per utilizzi industriali e commerciali. Scegli OLFLEX per una soluzione affidabile e performante nel tuo sistema elettrico.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

145 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

135 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

36 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 4G1,5Mmâ² Olflex 150