Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1600811
Cod. Produttore
1600811
Cod. EAN
4044773811483

Informazioni di prodotto

H07ZZ-F 4G1,5
Descrizione del produttore: Scopri il cavo H07ZZ-F 4G1,5, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni elettriche affidabili. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo è ideale per applicazioni in ambienti industriali e residenziali. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e resistenza alle sollecitazioni. La versatilità del H07ZZ-F 4G1,5 lo rende un'ottima scelta per chi cerca efficienza e sicurezza nelle installazioni elettriche.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Gomma

marcatura filo

Colore

peso

155 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Gomma

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

4

con conduttore di protezione

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

70,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

47,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 90 °C

Produttore

Cavo 4G1,5Mmâ² H07Zz-f Comando