Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR00136223
Cod. Produttore
00136223
Cod. EAN
4044773039795

Informazioni di prodotto

  • Tipo: H07BQ-F
  • Conduttori: 4G
  • Sezione cavo: 1,5 mm²
  • Flessibilità: Alta
  • Uso: Industriale
  • Resistenza: Elevata
  • Installazione: Facile
  • Serie: OLFLEX 550 P
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX 550 P 4G1,5, un cavo elettrico progettato per offrire prestazioni eccellenti in applicazioni industriali. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo garantisce resistenza e durata nel tempo. La sua configurazione a quattro conduttori con sezione da 1,5 mm rende OLFLEX 550 P ideale per una varietà di utilizzi. Con un design flessibile, è perfetto per ambienti dove è richiesta mobilità e facilità di installazione. Scegli OLFLEX per la tua prossima installazione elettrica.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Gomma

marcatura filo

Colore

peso

137 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Arancione

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

4

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

145 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

46,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Produttore

Cavo 4G1,5Mmâ² H07Bq-f