Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0011404
Cod. Produttore
0011404
Cod. EAN
4044773005516

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: H05VV5-F
  • Conduttori: 4G
  • Sezione conduttori: 1,5 mm²
  • Applicazioni: domestiche e industriali
  • Materiali: durevoli e resistenti
  • Flessibilità: alta
  • Protezione: ottimale
  • Serie: OLFLEX 140
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX 140 H05VV5-F 4G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Questo cavo è realizzato con materiali durevoli e resistenti, offrendo una protezione ottimale per l'uso in ambienti vari. Con un design a 4 conduttori e una sezione di 1,5 mm, è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e sicurezza. La sua costruzione robusta lo rende perfetto per installazioni sia domestiche che industriali, assicurando un funzionamento affidabile nel tempo.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

141 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

127,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

40,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 4G1,5Mmâ² H05Vv5-f