Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0011404/100
Cod. Produttore
0011404/100
Cod. EAN
4044774540719

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: H05VV5-F
  • Numero conduttori: 4G
  • Sezione conduttori: 1,5 mm²
  • Conduttore: materiale flessibile
  • Superficie: liscia
  • Uso: domestico e industriale
  • Funzione: distribuzione efficiente
  • Serie: RR0011404/100
Descrizione del produttore: Cavo elettrico H05VV5-F con 4 conduttori di sezione 1,5 mm², caratterizzato da un conduttore in materiale flessibile e superficie liscia. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, offre ottime prestazioni per uso domestico e industriale. La struttura a quattro fili consente una distribuzione efficiente della corrente, rendendolo ideale per impianti elettrici che richiedono flessibilità e resistenza.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

141 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

127,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

40,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 4G1,5Mmâ² H05Vv5-f