Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR16002013/1000
Cod. Produttore
16002013/1000
Cod. EAN
4044774649061

Informazioni di prodotto

  • Tipo: H05RR-F
  • Conduttori: 4 fili in rame
  • Sezione cavo: 1,5 mm²
  • Flessibile e resistente
  • Adatto uso domestico
  • Adatto uso industriale
  • Serie: RR16002013/1000
  • Superficie: liscia
Descrizione del produttore: Il cavo H05RR-F 4G1,5 è un prodotto elettrico caratterizzato da quattro fili conduttori in rame con superficie liscia, che garantiscono una trasmissione efficiente della corrente. La sua struttura flessibile e resistente lo rende adatto per diverse applicazioni elettriche, offrendo affidabilità e sicurezza nell'installazione. Questo cavo è progettato per assicurare prestazioni elevate in ambienti domestici e industriali, combinando materiali di qualità con una costruzione robusta e duratura.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Gomma

marcatura filo

Colore

peso

165 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Gomma

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

41,6 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

31,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 60 °C

Produttore

Cavo 4G1,5Mmâ² H05Rr-f Comando