Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR70002656
Cod. Produttore
70002656
Cod. EAN
4044773301373

Informazioni di prodotto

OLFLEX SPIRAL 400 P 4G1/500
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX SPIRAL 400 P 4G1/500, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo è ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua costruzione spiralata offre flessibilità e resistenza, rendendolo perfetto per ambienti di lavoro dinamici. Con un'ottima capacità di trasmissione, l'OLFLEX SPIRAL 400 P è la scelta ideale per chi cerca affidabilità e sicurezza nei propri impianti elettrici.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

lunghezza della spirale (chiusa)

500 mm

lunghezza della spirale (stirata)

1500 mm

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

6,7 mm

con conduttore di protezione

Produttore

Cavo 4G1/500 Olflex Spiral 400 P Spiralato