Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR221604/76
Cod. Produttore
221604/76
Cod. EAN
4044774613697

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttori: 4G1,5 mm²
  • Tensione nominale: non specificata
  • Tipo cavo: OLFLEX TRAY II
  • Uso: industriale e commerciale
  • Protezione: alta resistenza
  • Durata: lunga
  • Configurazione: 4 conduttori
  • Serie: TRAY II
Descrizione del produttore: Scopri il cavo OLFLEX TRAY II 4G1,5, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una protezione ottimale e una lunga durata. La sua configurazione a quattro conduttori da 1,5 mm lo rende ideale per l'installazione in ambienti industriali e commerciali. Scegli OLFLEX TRAY II per una soluzione elettrica efficiente e sicura.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

numero di fili

4

diametro esterno circa

8,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

37,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

37,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 105 °C

Produttore

Cavo 4G1.5 Olflex Tray Ii Comando