Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR2216040/76
Cod. Produttore
2216040/76
Cod. EAN
4044774613734

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 1,5 mm²
  • Numero conduttori: 4
  • Tipo cavo: OLFLEX TRAY II CY
  • Applicazione: canaline e distribuzione
  • Materiale conduttore: alta qualità
  • Flessibilità: elevata
  • Serie: TRAY II
  • Uso: impianti industriali/civili
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX TRAY II CY con 4 conduttori di sezione 1,5 mm², ideale per installazioni in canaline e sistemi di distribuzione elettrica. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e superficie liscia, garantendo ottime prestazioni di conduzione e affidabilità nel tempo. Progettato per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza, questo cavo assicura una trasmissione efficiente della corrente in impianti elettrici industriali e civili.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

9,6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

61,4 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

61,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 4G1.5 Cy Olflex Tray Ii Comando