Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR70002754
Cod. Produttore
70002754
Cod. EAN
4044774809540

Informazioni di prodotto

  • Colore: nero
  • Sezione cavo: 4G1,5 mm²
  • Tensione nominale: 500 V
  • Tipo cavo: H07BQ-F
  • Configurazione: SPIRAL
  • Materiale: resistente
  • Applicazione: professionale
  • Serie: RR70002754
Descrizione del produttore: Scopri il cavo SPIRAL H07BQ-F in colore nero, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una configurazione di 4G1,5/500, ideale per applicazioni elettriche professionali. La sua versatilità e robustezza lo rendono perfetto per ambienti impegnativi, assicurando una connessione sicura e duratura. Scegli la qualità e l'affidabilità con il cavo SPIRAL H07BQ-F.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

marcatura filo

Colore

lunghezza della spirale (chiusa)

500 mm

lunghezza della spirale (stirata)

1500 mm

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

10 mm

con conduttore di protezione

Produttore

Cavo 4G1,5/500 Spiral H07Bq-f Black Spiralato