Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0029691
Cod. Produttore
0029691
Cod. EAN
4044774457086

Informazioni di prodotto

OLFLEX ROBOT F1(C) 4G1,5+(2X1) DP
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX ROBOT F1C 4G1,5+(2X1) DP, un cavo elettrico progettato per applicazioni robotiche. Questo prodotto è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo un'ottima resistenza e durata nel tempo. La sua struttura a 4 conduttori da 1,5 mm², insieme ai 2 conduttori aggiuntivi, lo rende ideale per ambienti industriali. Con una flessibilità eccezionale, è perfetto per movimenti dinamici e applicazioni che richiedono affidabilità e prestazioni elevate. Un'ottima scelta per i professionisti del settore.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

11 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

110 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

110 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

44 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G1,5+(2X1)Dp Olflex Robot F1 (C)