Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0025319/50
Cod. Produttore
0025319/50
Cod. EAN
4044776452195

Informazioni di prodotto

OLFLEX SERVO FD 796P 4G1,5+(2x1,5)
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX SERVO FD 796P, un cavo di alta qualità progettato per applicazioni servo. Con una configurazione di 4G1,5+(2X1,5), questo cavo offre un'eccellente conducibilità e resistenza, ideale per ambienti industriali. Realizzato con materiali di prima scelta, garantisce prestazioni affidabili e durature. La sua flessibilità lo rende perfetto per installazioni complesse, mentre la robustezza assicura una protezione ottimale. Un elemento essenziale per ogni sistema elettrico avanzato.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

peso

217 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

11,7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

87,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

87,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

46,8 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Produttore

Cavo 4G1,5+(2X1,5)Mmâ² Olflex Servo Fd 796P