Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0027959/50
Cod. Produttore
0027959/50
Cod. EAN
4044776105756

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX SERVO FD
  • Tensione nominale: non specificata
  • Configurazione: 4G1,5+(2X1,5)
  • Applicazione: automazione e servoazionamento
  • Materiali: resistenti e flessibili
  • Durata: elevata
  • Uso: ambienti industriali
  • Affidabilità: alta
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX SERVO FD 796CP 4G1,5+(2X1,5), un cavo di alta qualità progettato per applicazioni di automazione e servoazionamento. Questo prodotto, realizzato con materiali resistenti, garantisce un'eccellente flessibilità e una lunga durata. La configurazione 4G1,5+(2X1,5) offre una soluzione versatile per le tue esigenze elettriche. Con un design che ottimizza le prestazioni, OLFLEX SERVO FD è ideale per ambienti industriali e per installazioni che richiedono affidabilità e sicurezza.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

peso

261 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Arancione

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

11,6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

87 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

87 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

46,4 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Produttore

Cavo 4G1,5+(2X1,5)Mmâ² Olflex Servo Fd 796 Cp