Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0027959/100
Cod. Produttore
0027959/100
Cod. EAN
4044776105763

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttori: 1,5 mm²
  • Numero conduttori: 4 + 2
  • Applicazione: Automazione e controllo
  • Materiale: Alta qualità
  • Uso: Segnali e alimentazione
  • Ambiente: Industriale
  • Serie: SERVO FD 796 CP
  • Affidabilità: Elevata
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX SERVO FD 796 CP con 4 conduttori di sezione 1,5 mm², progettato per applicazioni di automazione e controllo. Il conduttore è realizzato in materiale di alta qualità con superficie specifica per garantire affidabilità e durata nel tempo. Questo cavo è ideale per trasmissione di segnali e alimentazione in ambienti industriali, assicurando prestazioni elevate e sicurezza operativa.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

peso

261 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Arancione

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

11,6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

87 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

87 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

46,4 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Produttore

Cavo 4G1,5+(2X1,5)Mmâ² Olflex Servo Fd 796 Cp