Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1020019/500
Cod. Produttore
1020019/500
Cod. EAN
4044777123193

Informazioni di prodotto

  • Configurazione: 4G1,5+(2X1,5)
  • Applicazione: Servo industriale
  • Materiali: Resistenti e durevoli
  • Protezione: Alta affidabilità
  • Uso: Ambienti industriali
  • Trasmissione: Energia e segnali
  • Serie: SERVO 719
  • Design: Robusto e sicuro
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX SERVO 719 CY 4G1,5+(2X1,5), un cavo di alta qualità progettato per applicazioni servo. Realizzato con materiali resistenti, offre un'eccezionale protezione e affidabilità. La configurazione 4G1,5+(2X1,5) garantisce prestazioni superiori nella trasmissione di energia e segnali. Questo cavo è ideale per ambienti industriali dove la sicurezza e la durata sono fondamentali. Con il suo design robusto, OLFLEX SERVO 719 è la scelta perfetta per i professionisti del settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

peso

242 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Arancione

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

11,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

172,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

69 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 4G1,5+(2X1,5)Mmâ² Olflex Servo 719 Cy