Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1020019/100
Cod. Produttore
1020019/100
Cod. EAN
4044777123179

Informazioni di prodotto

OLFLEX SERVO 719 CY 4G1,5+(2x1,5)
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX SERVO 719 CY 4G1,5+(2X1,5), un cavo di alta qualità progettato per applicazioni di automazione industriale. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre prestazioni eccellenti e una durata prolungata. La sua configurazione a quattro conduttori da 1,5 mm², insieme a due conduttori aggiuntivi, garantisce una trasmissione sicura ed efficiente dell'energia. Con un design robusto e flessibile, è ideale per ambienti di lavoro impegnativi, assicurando affidabilità e sicurezza.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

peso

242 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Arancione

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

11,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

172,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

69 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 4G1,5+(2X1,5)Mmâ² Olflex Servo 719 Cy