Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1023293/100
Cod. Produttore
1023293/100
Cod. EAN
4044776757269

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 4G1,5+(2X1)+(2X2,2)
  • Tensione nominale: non specificata
  • Applicazione: industriale e automazione
  • Struttura: robusta e affidabile
  • Resistenza: meccanica e ambientale
  • Serie: Olflex Servo 7DSL
  • Sezione conduttori: 1,5 mm² / 1 mm² / 2,2 mm²
  • Uso: trasmissioni elettriche
Descrizione del produttore: Cavo elettrico Olflex Servo 7DSL con 4 conduttori da 1,5 mm², più due conduttori da 1 mm² e due conduttori da 2,2 mm², progettato per applicazioni industriali e di automazione. Il cavo presenta una struttura robusta con conduttori di alta qualità, ideale per garantire affidabilità e sicurezza nelle trasmissioni elettriche. La sua costruzione è studiata per resistere a sollecitazioni meccaniche e ambientali, offrendo prestazioni elevate in ambienti complessi.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

peso

250 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Arancione

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

13,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

198 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

66 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 4G1,5+(2X1)+(2X22Mmâ²) Olflex Servo 7Dsl