Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1023278
Cod. Produttore
1023278
Cod. EAN
4044776692027

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 4 x 1,5 mm²
  • Applicazione: Industriale e automazione
  • Struttura: Flessibile, per movimenti
  • Materiale: Alta qualità conduttore
  • Uso: Segnali e potenza
  • Resistenza: Meccanica e affidabilità
  • Serie: OLFLEX SERVO FD 7DSL
  • Prestazioni: Elevate in movimento
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX SERVO FD 7DSL con 4 conduttori da 1,5 mm² ciascuno, progettato per applicazioni industriali e di automazione. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e presenta una superficie specifica per garantire una conduttività ottimale e resistenza meccanica. Questo cavo è ideale per trasmissione di segnali e potenza, assicurando affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici. La struttura flessibile e la composizione dei fili lo rendono adatto a impieghi dinamici, mantenendo elevate prestazioni anche in condizioni di movimento continuo.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

peso

256 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Arancione

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

13,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

99 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

99 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

66 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Produttore

Cavo 4G1,5+(2X1)+(2Mmâ²) Olflex Servo Fd 7Dsl