Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0027948/250
Cod. Produttore
0027948/250
Cod. EAN
4044777780556

Informazioni di prodotto

OLFLEX SERVO FD 796CP 4G1,5+(2x1)
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX SERVO FD 796 CP con 4 conduttori di sezione 1,5 mm² e 2 conduttori di sezione 1,0 mm², progettato per applicazioni industriali che richiedono flessibilità e affidabilità. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità, conforme agli standard di classe specificati, e presenta una superficie ottimizzata per garantire prestazioni elettriche eccellenti. Questo cavo è ideale per il collegamento di servomotori e altri componenti elettrici, offrendo sicurezza e durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

peso

202 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Arancione

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

12,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

91,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

91,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

48,8 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Produttore

Cavo 4G1,5+(2X1,0)Mmâ² Olflex Servo Fd 796 Cp