Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0027948
Cod. Produttore
0027948
Cod. EAN
4044776489092

Informazioni di prodotto

OLFLEX SERVO FD 796 CP 4G1,5+(2x1,0)
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX SERVO FD 796 CP 4G1,5+(2X1,0), un cavo elettrico di alta qualità progettato per applicazioni di automazione e servoazionamento. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti che garantiscono una lunga durata e prestazioni affidabili. La sua configurazione a quattro conduttori da 1,5 mm² e due conduttori da 1,0 mm² offre flessibilità e facilità di installazione. Ideale per ambienti industriali, OLFLEX SERVO FD è la soluzione perfetta per chi cerca efficienza e sicurezza.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

peso

202 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Arancione

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

12,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

91,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

91,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

48,8 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Produttore

Cavo 4G1,5+(2X1,0)Mmâ² Olflex Servo Fd 796 Cp