Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1020045
Cod. Produttore
1020045
Cod. EAN
4044777317905

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 4G1,5+(2X1,0)
  • Applicazione: automazione industriale
  • Flessibilità: alta
  • Resistenza: robusta
  • Uso: servomotori e controllo
  • Serie: OLFLEX SERVO 719
  • Sezione conduttori: 1,5 e 1,0 mm²
  • Affidabilità: ambienti difficili
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX SERVO 719 CY 4G1,5+(2X1,0), un cavo elettrico di alta qualità progettato per applicazioni di automazione industriale. Questo cavo è composto da quattro conduttori da 1,5 mm² e due conduttori da 1,0 mm², garantendo un'ottima flessibilità e resistenza. La sua costruzione robusta assicura prestazioni affidabili anche in ambienti difficili. Ideale per il collegamento di servomotori e dispositivi di controllo, OLFLEX SERVO rappresenta un'ottima scelta per i professionisti del settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

peso

230 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Arancione

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

10,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

162 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

64,8 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 4G1,5+(2X1,0)Mmâ² Olflex Servo 719 Cy