Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1020060
Cod. Produttore
1020060
Cod. EAN
4044777468706

Informazioni di prodotto

  • Configurazione: 4G1,5+(2X0,75)
  • Applicazione: Servo industriale
  • Flessibilità: Alta
  • Durata: Elevata
  • Materiali: Resistenti
  • Connessione: Stabile e sicura
  • Serie: OLFLEX SERVO 719
  • Uso: Installazioni elettriche
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX SERVO 719 4G1,5+(2X0,75), un cavo di alta qualità progettato per applicazioni servo. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre un'eccezionale flessibilità e durata, adatto per ambienti industriali. La configurazione a 4 conduttori da 1,5 mm², insieme ai 2 conduttori da 0,75 mm², garantisce prestazioni elevate e affidabilità. Scegli l'OLFLEX SERVO per assicurare una connessione sicura e stabile nelle tue installazioni elettriche.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

peso

177 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

9,7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

145,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

58,2 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G1,5+(2X0,75)Mmâ² Olflex Servo 719