Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1020060/100
Cod. Produttore
1020060/100
Cod. EAN
4044777468713

Informazioni di prodotto

OLFLEX SERVO 719 4G1,5+(2x0,75)
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX SERVO 719 con 4 conduttori da 1,5 mm² e 2 conduttori aggiuntivi da 0,75 mm², progettato per applicazioni di automazione industriale e controllo. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire affidabilità e durata nel tempo, offre una superficie del conduttore ottimizzata per una migliore conducibilità elettrica. Ideale per installazioni che richiedono flessibilità e resistenza meccanica, assicura prestazioni elevate in ambienti complessi.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

peso

177 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

9,7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

145,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

58,2 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G1,5+(2X0,75)Mmâ² Olflex Servo 719