Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0027926
Cod. Produttore
0027926
Cod. EAN
4044777319008

Informazioni di prodotto

OLFLEX SERVO FD 796 CP 4G1,5+(2x0,5)
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX SERVO FD 796 CP, un cavo di alta qualità progettato per applicazioni di automazione e servoazionamenti. Con una configurazione di 4G1,5+(2X0,5), questo cavo offre un'eccellente flessibilità e resistenza, ideale per ambienti industriali. Realizzato con materiali premium, garantisce performance elevate e affidabilità nel tempo. La sua costruzione robusta assicura una protezione efficace contro interferenze esterne, rendendolo una scelta perfetta per le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

peso

187 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Arancione

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

12 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

90 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

90 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

48 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Produttore

Cavo 4G1,5+(2X0,5)Mmâ² Olflex Servo Fd 796 Cp