Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0027969/1000
Cod. Produttore
0027969/1000
Cod. EAN
4044776115342

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: 4G1,5+2X(2X0
  • Applicazione: Automazione e controllo
  • Costruzione: Robusta e flessibile
  • Durata: Alta resistenza
  • Uso: Sistemi servo
  • Serie: OLFLEX SERVO FD 796 CP
  • Materiali: Resistenti
  • Prestazioni: Eccellenti in ambienti industriali
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX SERVO FD 796CP, un cavo di alta qualità progettato per applicazioni di automazione e controllo. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo presenta una configurazione di 4G1,5+2X(2X0, garantendo prestazioni eccellenti in ambienti industriali. La sua costruzione robusta e flessibile assicura una lunga durata e affidabilità, rendendolo ideale per l'uso in sistemi servo. Scegli il cavo che unisce efficienza e qualità per le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

peso

313 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Arancione

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

12,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

91,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

91,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

48,8 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Produttore

Cavo 4G1,5+2X(2X0)Mmâ² Olflex Servo Fd 796 Cp