Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0027969/100
Cod. Produttore
0027969/100
Cod. EAN
4044776106074

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 4G1,5 mm²
  • Isolamento: doppio aggiuntivo
  • Applicazione: automazione industriale
  • Struttura: flessibile e resistente
  • Protezione: superiore
  • Uso: segnali e potenza
  • Serie: OLFLEX SERVO FD
  • Durata: alta in ambienti complessi
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX SERVO FD 796 CP con 4 conduttori da 1,5 mm² e doppio isolamento aggiuntivo per una protezione superiore. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e sicurezza nelle applicazioni industriali e di automazione. La struttura flessibile e resistente assicura una facile installazione e lunga durata anche in ambienti complessi. Ideale per il trasporto di segnali e potenza in sistemi servo, offre prestazioni elevate grazie alla classe e alla superficie ottimizzata del conduttore.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

peso

313 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Arancione

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

12,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

91,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

91,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

48,8 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Produttore

Cavo 4G1,5+2X(2X0)Mmâ² Olflex Servo Fd 796 Cp