Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1020025/100
Cod. Produttore
1020025/100
Cod. EAN
4044777123315

Informazioni di prodotto

  • Configurazione: 4G1,5+2X(2X0,75)
  • Applicazioni: Servocontrollate
  • Flessibilità: Elevata
  • Resistenza: Industriale
  • Materiali: Premium
  • Durata: Affidabile
  • Serie: OLFLEX SERVO 719 CY
  • Utilizzo: Versatile
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX SERVO 719 CY, un cavo di alta qualità progettato per applicazioni servocontrollate. Con una configurazione di 4G1,5+2X(2X0,75), questo cavo offre un'eccellente flessibilità e resistenza, ideale per ambienti industriali. Realizzato con materiali premium, garantisce prestazioni affidabili e durature. La sua versatilità lo rende perfetto per una vasta gamma di utilizzi. Scegli OLFLEX SERVO per un collegamento sicuro e performante.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

peso

245 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Arancione

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

12,3 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

184,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

73,8 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 4G1,5+2X(2X0,75)Mmâ² Olflex Servo 719 Cy