Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1020025
Cod. Produttore
1020025
Cod. EAN
4044776768388

Informazioni di prodotto

  • Configurazione: 4G1,5+2X(2X0,75)
  • Applicazione: Servocomandate
  • Materiale: Alta qualità
  • Durata: Robusta e resistente
  • Uso: Industriale
  • Serie: SERVO 719 CY
  • Prestazioni: Affidabili
  • Tipo cavo: OLFLEX
Descrizione del produttore: Scopri il cavo OLFLEX SERVO 719 CY, un prodotto della rinomata marca OLFLEX. Questo cavo è realizzato con materiali di alta qualità, progettato per garantire prestazioni affidabili. Con una configurazione di 4G1,5+2X(2X0,75), è ideale per applicazioni servocomandate. La sua costruzione robusta assicura durata e resistenza, rendendolo perfetto per ambienti industriali. Scegli OLFLEX SERVO 719 CY per un'ottima soluzione elettrica che soddisfa le tue esigenze.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

peso

245 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Arancione

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

12,3 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

184,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

73,8 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 4G1,5+2X(2X0,75)Mmâ² Olflex Servo 719 Cy