Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1023274
Cod. Produttore
1023274
Cod. EAN
4044777087815

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 4G1 + 2x0,75 mm²
  • Tensione nominale: non specificata
  • Applicazione: automazione industriale
  • Flessibilità: elevata
  • Resistenza meccanica: alta
  • Protezione: non specificata
  • Serie: Olflex Servo FD 7DSL
  • Uso: collegamento servomotori
Descrizione del produttore: Cavo elettrico Olflex Servo FD 7DSL con 4 conduttori da 1 mm² e 2 conduttori da 0,75 mm², progettato per applicazioni di automazione industriale. Il cavo presenta conduttori in materiale di alta qualità con superficie ottimizzata per garantire affidabilità e prestazioni elevate. Ideale per il collegamento di servomotori e sistemi di controllo, assicura flessibilità e resistenza in ambienti dinamici, mantenendo elevate caratteristiche elettriche e meccaniche.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

peso

202 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Arancione

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

11,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

88,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

88,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

59 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Produttore

Cavo 4G1+(2X0,75)+(Mmâ²) Olflex Servo Fd 7Dsl