Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1020035
Cod. Produttore
1020035
Cod. EAN
4044777318063

Informazioni di prodotto

OLFLEX SERVO 719 CY 4G1+2x(2x0,75)
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX SERVO 719 composto da 4 conduttori principali di sezione 1 mm² e due coppie aggiuntive da 0,75 mm² ciascuna. Il conduttore è realizzato in materiale di alta qualità con superficie ottimizzata per garantire affidabilità e prestazioni elevate nelle applicazioni industriali. Ideale per il collegamento di sistemi servo, offre flessibilità e resistenza meccanica, assicurando una trasmissione efficiente del segnale e la sicurezza dell'impianto elettrico.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

peso

207 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Arancione

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

11,6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

174 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

69,6 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 4G1+2X(2X0,75)Mmâ² Olflex Servo 719 Cy