Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0027968
Cod. Produttore
0027968
Cod. EAN
4044776105466

Informazioni di prodotto

OLFLEX SERVO FD 796 CP 4G1+2x(2x0,75)
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX SERVO FD 796 CP con 4 conduttori da 1 mm² e 2 doppini da 0,7 mm², progettato per applicazioni di automazione e controllo. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e superficie specifica per garantire affidabilità e prestazioni ottimali. Ideale per trasmissione di segnali e alimentazione in ambienti industriali, offre flessibilità e resistenza meccanica per un utilizzo duraturo.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

peso

208 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Arancione

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

11,6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

87 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

87 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

46,4 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Produttore

Cavo 4G1+2X(2X0,7)Mmâ² Olflex Servo Fd 796 Cp