Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR70002658
Cod. Produttore
70002658
Cod. EAN
4044773301311

Informazioni di prodotto

OLFLEX SPIRAL 400 P 4G1/1500
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX SPIRAL 400 P 4G1/1500, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni industriali. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo cavo offre flessibilità e resistenza, rendendolo ideale per ambienti di lavoro dinamici. La sua struttura spirale facilita l'installazione e l'uso, mentre il design robusto assicura una lunga durata nel tempo. Scegli OLFLEX SPIRAL 400 P per le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

lunghezza della spirale (chiusa)

1500 mm

lunghezza della spirale (stirata)

4500 mm

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

6,7 mm

con conduttore di protezione

Produttore

Cavo 4G1/1500 Olflex Spiral 400 P Spiralato