Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR70002657
Cod. Produttore
70002657
Cod. EAN
4044773301342

Informazioni di prodotto

OLFLEX SPIRAL 400 P 4G1/1000
Descrizione del produttore: Cavo elettrico Olflex Spiral 400 P con quattro conduttori di sezione 1 mm², progettato per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza. Ideale per installazioni in ambienti industriali e civili, garantisce un'elevata durata e protezione grazie alla sua struttura spiralata. Adatto per il trasporto di energia e segnali, offre affidabilità e sicurezza nelle connessioni elettriche. La sua configurazione consente un facile cablaggio e gestione negli impianti elettrici.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

lunghezza della spirale (chiusa)

1000 mm

lunghezza della spirale (stirata)

3000 mm

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

6,7 mm

con conduttore di protezione

Produttore

Cavo 4G1/1000 Olflex Spiral 400 P Spiralato