Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0021900/100
Cod. Produttore
0021900/100
Cod. EAN
4044774582504

Informazioni di prodotto

OLFLEX ROBUST 210 4G0,75
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX ROBUST 210 con 4 conduttori di sezione 0,75 mm², realizzato con materiali di alta qualità per garantire affidabilità e durata nel tempo. Il conduttore è composto da fili sottili e flessibili, ideale per installazioni elettriche che richiedono resistenza e robustezza. La superficie del conduttore è progettata per ottimizzare la conducibilità e la sicurezza nelle applicazioni elettriche professionali. Questo cavo rappresenta una soluzione efficiente per il trasporto di corrente in ambienti industriali e civili.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

54 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

6,3 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

94,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

25,2 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G0,75Mmâ² Olflex Robust 210