Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0021900/50
Cod. Produttore
0021900/50
Cod. EAN
4044774582498

Informazioni di prodotto

OLFLEX ROBUST 210 4G0,75
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX ROBUST 210 4G0,75, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni elevate in ambienti industriali. Questo cavo, realizzato con materiali robusti, offre una protezione eccezionale contro sollecitazioni meccaniche e condizioni ambientali avverse. La sua configurazione a quattro conduttori da 0,75 mm rende OLFLEX ROBUST ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e durata nel tempo. Scegli un prodotto che unisce innovazione e resistenza per le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

54 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

6,3 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

94,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

25,2 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G0,75Mmâ² Olflex Robust 210