Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0028160/100
Cod. Produttore
0028160/100
Cod. EAN
4044774660356

Informazioni di prodotto

OLFLEX ROBOT 900 P 4G0,75
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX ROBOT 900 P con 4 fili conduttori da 0,75 mm² ciascuno, progettato per applicazioni industriali e robotiche. Il conduttore è realizzato con materiali di alta qualità per garantire affidabilità e resistenza alla flessione continua. Ideale per l’installazione in ambienti che richiedono elevata flessibilità e durata nel tempo, assicurando prestazioni costanti e sicurezza nell’utilizzo.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

61 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

6,6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

99 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

99 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

26,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G0,75Mmâ² Olflex Robot 900 P