Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0023313
Cod. Produttore
0023313
Cod. EAN
4044776102724

Informazioni di prodotto

OLFLEX PETRO FD 865 CP 4G0,75
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX PETRO FD 865 con 4 conduttori da 0,75 mm² ciascuno, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Il conduttore è realizzato con materiali di alta qualità che assicurano ottime prestazioni di conduzione e resistenza meccanica. Questo cavo è ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici che richiedono un prodotto robusto e durevole nel tempo. La superficie del conduttore è studiata per facilitare l'installazione e mantenere elevate prestazioni elettriche.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

96 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

8,3 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

62,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

62,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

33,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G0,75Mmâ² Olflex Petro Fd 865 Cp