Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0091307
Cod. Produttore
0091307
Cod. EAN
4044773440980

Informazioni di prodotto

OLFLEX HEAT 260 MC 4G0,75
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 260 MC 4G0,75, un prodotto di alta qualità della rinomata marca RR. Questo cavo elettrico è progettato per resistere a temperature elevate, garantendo prestazioni affidabili in ambienti critici. Realizzato con materiali di prima scelta, OLFLEX HEAT offre flessibilità e durata, rendendolo ideale per applicazioni industriali. La sua colorazione distintiva facilita l'identificazione, mentre la configurazione a quattro conduttori da 0,75 mm rende questo cavo versatile e pratico per molteplici utilizzi.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

58 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

5,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

76,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

20,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-190 ... 260 °C

Produttore

Cavo 4G0,75Mmâ² Olflex Heat 260 Mc